Rittal - Luft-luft varmeveksler. RTT 90 W/K - 3130100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type påbygg - Integrert
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Driftspenning ved DC - 230...230 V
Spenningstype - AC
Temperaturrelatert varmeeffekt - 90 W/K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177388994
Elnummer
2431037
Leverandørens varenummer
3130100
Typebeskrivelse
2431037
Type påbygg:
Integrert
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
230...230 V
Spenningstype:
AC
Temperaturrelatert varmeeffekt:
90 W/K
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Luft-luft varmeveksler. RTT 90 W/K


