Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Rittal - Luft/vann VV 5000W - 3375100

KopierKopier
Rittal - Luft/vann VV 5000W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type påbygg - Integrert

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Driftspenning ved DC - 230...230 V

  • Nyttekjøleefekt L35W10 200L / t - 0 W

  • Nyttekjøleefekt L35W10 400l / t - 5000 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177495715

Elnummer

2430237

Leverandørens varenummer

3375100

Typebeskrivelse

2430237

Type påbygg:

Integrert

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved DC:

230...230 V

Nyttekjøleefekt L35W10 200L / t:

0 W

Nyttekjøleefekt L35W10 400l / t:

5000 W

Driftspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Spenningstype:

AC

Luft/vann VV 5000W

Rittal

Et Rittal-produkt

Oppdag Rittal-serien