Rittal - Luftkontroll 19" dyn VX IT 600x1800 - 5302002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
For maksimalt antall vifter - 0
Materiale - Stål
Monteringsmetode - Andre
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177955172
Elnummer
2406812
Leverandørens varenummer
5302002
Typebeskrivelse
2406812
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
For maksimalt antall vifter:
0
Materiale:
Stål
Monteringsmetode:
Andre
Bredde:
600 mm
Høyde:
1800 mm
Type overflate:
Lakkert
Med innebygd filter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
VX IT luftkontrollplate, BxH: 600x1800 mm, for 19 "dynamisk
ProduktbladPDF


