Rittal - Luftkontroll 19" dyn VX IT 800x2000 - 5302005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
For maksimalt antall vifter - 0
Materiale - Stål
Monteringsmetode - Andre
Bredde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177955202
Elnummer
2406815
Leverandørens varenummer
5302005
Typebeskrivelse
2406815
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
For maksimalt antall vifter:
0
Materiale:
Stål
Monteringsmetode:
Andre
Bredde:
800 mm
Høyde:
2000 mm
Type overflate:
Lakkert
Med innebygd filter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
VX IT luftkontrollplate, BxH: 800x2000 mm, for 19 "dynamisk
ProduktbladPDF


