Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Rittal - Luftkontroll 19" std VX IT 600x1200 - 5302010

KopierKopier
Rittal - Luftkontroll 19" std VX IT 600x1200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • For maksimalt antall vifter - 0

  • Materiale - Stål

  • Monteringsmetode - Andre

  • Bredde - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177955257

Elnummer

2406820

Leverandørens varenummer

5302010

Typebeskrivelse

2406820

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

For maksimalt antall vifter:

0

Materiale:

Stål

Monteringsmetode:

Andre

Bredde:

600 mm

Høyde:

1200 mm

Type overflate:

Lakkert

Med innebygd filter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

VX IT luftkontrollplate, BxH: 600x1200 mm, til 19 "standard