Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Rittal - Luftkontroll 19" std VX IT 800x1200 - 5302011

KopierKopier
Rittal - Luftkontroll 19" std VX IT 800x1200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • For maksimalt antall vifter - 0

  • Materiale - Stål

  • Monteringsmetode - Andre

  • Bredde - 800 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177955264

Elnummer

2406821

Leverandørens varenummer

5302011

Typebeskrivelse

2406821

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

For maksimalt antall vifter:

0

Materiale:

Stål

Monteringsmetode:

Andre

Bredde:

800 mm

Høyde:

1200 mm

Type overflate:

Lakkert

Med innebygd filter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

VX IT luftkontrollplate, BxH: 800x1200 mm, til 19 "standard

Rittal

Et Rittal-produkt

Oppdag Rittal-serien