Rittal - Luftkontroll 19" std VX IT 800x1800 - 5302013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
For maksimalt antall vifter - 0
Materiale - Stål
Monteringsmetode - Andre
Bredde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177955288
Elnummer
2406823
Leverandørens varenummer
5302013
Typebeskrivelse
2406823
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
For maksimalt antall vifter:
0
Materiale:
Stål
Monteringsmetode:
Andre
Bredde:
800 mm
Høyde:
1800 mm
Type overflate:
Lakkert
Med innebygd filter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
VX IT luftkontrollplate, BxH: 800x1800 mm, til 19 "standard
ProduktbladPDF


