Rittal - Mellomstykke for montasjeplate 1800 - 4590700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1800 mm
Bredde - 0 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177103634
Elnummer
2430909
Leverandørens varenummer
4590700
Typebeskrivelse
2430909
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1800 mm
Bredde:
0 mm
Stansing:
nei
Mellomstykke for montasjeplate 1800
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


