Rittal - Metallfilter for SK 3273 og SK 3382/83/84/85/59 - 3286510

KopierKopier
Rittal - Metallfilter for SK 3273 og SK 3382/83/84/85/59

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 530 mm

  • Høyde - 255 mm

  • Dybde - 10 mm

  • Med filtermatte - Ja

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177325388

Elnummer

2431052

Leverandørens varenummer

3286510

Typebeskrivelse

2431052

Bredde:

530 mm

Høyde:

255 mm

Dybde:

10 mm

Med filtermatte:

Ja

Materiale:

Aluminium

EMC-utførelse:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Metallfilter

Spesielt ved bruk av kjøleaggregater i omgivelser
med mye støv og olje bør man benytte vaskbare
metallfiltere.

Ved kondensasjon av luft eller damp på metalliske
overflater blir eventuelle partikler hengende
på metallet og kan siden vaskes bort med vann
eller et fettløsende rengjøringsmiddel.

Materiale:
- Aluminium
- Tykkelse: 10 mm

Dimensjoner:
530 X 255 X 10