Rittal - Metallflens AX knockout st 1 - 2571100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 256 mm
Tykkelse - 149 mm
Materiale - Stål
Fortrykt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AX
EAN/GTIN
4028177925304
Elnummer
2436813
Leverandørens varenummer
2571100
Typebeskrivelse
2436813
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
256 mm
Tykkelse:
149 mm
Materiale:
Stål
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
PG
SZ Flenseplater i metall, for AX, med metrisk svekning, BD: 256x149 mm, for flenseplater, størrelse 1
ProduktbladPDF


