Rittal - Metallflens AX knockout st 2 - 2572100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 339 mm
Tykkelse - 149 mm
Materiale - Stål
Fortrykt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177925236
Elnummer
2436814
Leverandørens varenummer
2572100
Typebeskrivelse
2436814
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
339 mm
Tykkelse:
149 mm
Materiale:
Stål
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
PG
SZ Flenseplater i metall, for AX, med metrisk svekning, BD: 339x149 mm, for flenseplater, størrelse 2
ProduktbladPDF
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


