Rittal - Metallflens klemprofil str 5 - 2565400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 301 mm
Tykkelse - 221 mm
Materiale - Stål
Fortrykt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177944602
Elnummer
2436806
Leverandørens varenummer
2565400
Typebeskrivelse
2436806
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
301 mm
Tykkelse:
221 mm
Materiale:
Stål
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
PG
SZ Flenseplater i metall, for AX, med gummiklemprofil, BD: 301x221 mm, for flenseplater, størrelse 5
ProduktbladPDF


