Rittal - Metallflens klemprofil str 6 - 2566400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 401 mm
Tykkelse - 221 mm
Materiale - Stål
Fortrykt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177944619
Elnummer
2436809
Leverandørens varenummer
2566400
Typebeskrivelse
2436809
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
401 mm
Tykkelse:
221 mm
Materiale:
Stål
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
PG
SZ Flenseplater i metall, for AX, med gummiklemprofil, BD: 401x221 mm, for flenseplater, størrelse 6
ProduktbladPDF
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


