Rittal - Metallflens klemprofil str 7 - 2567400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 436 mm
Tykkelse - 221 mm
Materiale - Stål
Fortrykt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177944718
Elnummer
2436812
Leverandørens varenummer
2567400
Typebeskrivelse
2436812
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
436 mm
Tykkelse:
221 mm
Materiale:
Stål
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
PG
SZ Flenseplater i metall, for AX, med gummiklemprofil, BD: 436x221 mm, for flenseplater, størrelse 7
ProduktbladPDF


