Rittal - MONT.PL. M.SKRUER 150X150 - 9548000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 150 mm
Bredde - 150 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177140097
Elnummer
2432714
Leverandørens varenummer
9548000
Typebeskrivelse
2432714
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
150 mm
Bredde:
150 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for individuell innvendig utbygging.
Materiale:
2,5 mm melamin-fenol-belagt hardt papir.
Farge:
RAL 7035
Leveringsomfang:
- Montasjeplate
- Selvgjengende festeskruer
Materiale:
2,5 mm melamin-fenol-belagt hardt papir.
Farge:
RAL 7035
Leveringsomfang:
- Montasjeplate
- Selvgjengende festeskruer


