Rittal - MONT.PL. M.SKRUER 220X150 - 9549000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 150 mm
Bredde - 220 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177140110
Elnummer
2432715
Leverandørens varenummer
9549000
Typebeskrivelse
2432715
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
150 mm
Bredde:
220 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for individuell innvendig utbygging.
Materiale:
2,5 mm melamin-fenol-belagt hardt papir.
Farge:
RAL 7035
Leveringsomfang:
- Montasjeplate
- Selvgjengende festeskruer
Materiale:
2,5 mm melamin-fenol-belagt hardt papir.
Farge:
RAL 7035
Leveringsomfang:
- Montasjeplate
- Selvgjengende festeskruer


