Rittal - Montasjeplate 183X213MM - 9116700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 214 mm
Bredde - 183 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177154360
Elnummer
2432633
Leverandørens varenummer
9116700
Typebeskrivelse
2432633
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
214 mm
Bredde:
183 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for individuell innvendig utbygging,
med montasjeutsparinger.
Materiale:
Stålplate, forsinket
med montasjeutsparinger.
Materiale:
Stålplate, forsinket


