Rittal - Montasjeplate, forsinket stål, for KL1589 - 1576700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 150 mm
Bredde - 400 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177010499
Elnummer
2432520
Leverandørens varenummer
1576700
Typebeskrivelse
2432520
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
150 mm
Bredde:
400 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for KL1589


