Rittal - Montasjeplate midtfeste 10 stk - 4593000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177103702
Elnummer
2430912
Leverandørens varenummer
4593000
Typebeskrivelse
2430912
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
Feste av montasjeplater
For ekstra feste og for å redusere mulige svingninger
i montasjeplaten. Utvalg etter monteringsposisjon,
monteringsmåte og skap.
10 stk
For ekstra feste og for å redusere mulige svingninger
i montasjeplaten. Utvalg etter monteringsposisjon,
monteringsmåte og skap.
10 stk


