Rittal - Montasjeplate, stål, forsinket, for KL1501, 1515, 1522, 1530 - 1561700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 150 mm
Bredde - 300 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177010031
Elnummer
2430161
Leverandørens varenummer
1561700
Typebeskrivelse
2430161
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
150 mm
Bredde:
300 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate, 2 med mer stål, forsinket


