Rittal - Montasjeplate, stål, forsinket, for KL1507, 1526, 1535 - 1567700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 300 mm
Bredde - 300 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177010215
Elnummer
2430167
Leverandørens varenummer
1567700
Typebeskrivelse
2430167
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
300 mm
Bredde:
300 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate, 2 med mer stål, forsinket
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


