Rittal - Montasjeplate, stål, forsinket, for KL1511, 1539 - 1571700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 400 mm
Bredde - 400 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177010345
Elnummer
2430171
Leverandørens varenummer
1571700
Typebeskrivelse
2430171
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
400 mm
Bredde:
400 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate, 2 med mer stål, forsinket
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


