Rittal - Montasjeplate, stål, forsinket, for KL1512, 1540 - 1572700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 400 mm
Bredde - 600 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177010376
Elnummer
2430172
Leverandørens varenummer
1572700
Typebeskrivelse
2430172
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
400 mm
Bredde:
600 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate, 2 med mer stål, forsinket


