Rittal - Montasjeplate til GA9117210 - 9117700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 214 mm
Bredde - 264 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177154377
Elnummer
2432636
Leverandørens varenummer
9117700
Typebeskrivelse
2432636
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
214 mm
Bredde:
264 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for individuell innvendig utbygging,
med montasjeutsparinger.
Materiale:
Stålplate, forsinket
med montasjeutsparinger.
Materiale:
Stålplate, forsinket


