Rittal - Montasjeplater for GA9110210 - 9110700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Høyde - 107 mm
Bredde - 207 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177154308
Elnummer
2432619
Leverandørens varenummer
9110700
Typebeskrivelse
2432619
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Høyde:
107 mm
Bredde:
207 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for individuell innvendig utbygging,
med montasjeutsparinger.
Materiale:
Stålplate, forsinket
med montasjeutsparinger.
Materiale:
Stålplate, forsinket


