Rittal - Montasjeplater for GA9112210 - 9112700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Høyde - 142 mm
Bredde - 145 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177154322
Elnummer
2432625
Leverandørens varenummer
9112700
Typebeskrivelse
2432625
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Høyde:
142 mm
Bredde:
145 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for individuell innvendig utbygging,
med montasjeutsparinger.
Materiale:
Stålplate, forsinket
med montasjeutsparinger.
Materiale:
Stålplate, forsinket


