Rittal - Montasjeplater for GA9113210 - 9113700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Høyde - 142 mm
Bredde - 245 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177154339
Elnummer
2432628
Leverandørens varenummer
9113700
Typebeskrivelse
2432628
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Høyde:
142 mm
Bredde:
245 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for individuell innvendig utbygging,
med montasjeutsparinger.
Materiale:
Stålplate, forsinket
med montasjeutsparinger.
Materiale:
Stålplate, forsinket


