Rittal - Montasjesats for svingarm VX - 8619600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Bredde - 600 mm
Materiale - Metall
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177919624
Elnummer
2406615
Leverandørens varenummer
8619600
Typebeskrivelse
2406615
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Bredde:
600 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
Materiale: Stålplate
Overflate: Forniklet
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde: = 600 mm
Monteringsmuligheter: Direkte på skapprofil i fremste posisjon
I kombinasjon med systemchassis 23 x 64 mm forskjøvet i dybden
Belastning: statisk (maks.): 1500 N
Pakkeenhet: 1 stk.
Overflate: Forniklet
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde: = 600 mm
Monteringsmuligheter: Direkte på skapprofil i fremste posisjon
I kombinasjon med systemchassis 23 x 64 mm forskjøvet i dybden
Belastning: statisk (maks.): 1500 N
Pakkeenhet: 1 stk.
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


