Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Rittal - Montasjeskinne 400mm - 8612240

KopierKopier
Rittal - Montasjeskinne 400mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 400 mm

  • Høyde - 38 mm

  • Dybde - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177213081

Elnummer

2431830

Leverandørens varenummer

8612240

Typebeskrivelse

2431830

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Bredde:

400 mm

Høyde:

38 mm

Dybde:

400 mm

Montasjeskinne 18mm X 38mm. Laget for 400mm dype skap, yttre montasjenivå. Pk á 4 stk.