Rittal - Montasjeskinne 500mm - 8612250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 500 mm
Høyde - 38 mm
Dybde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177213098
Elnummer
2431831
Leverandørens varenummer
8612250
Typebeskrivelse
2431831
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
500 mm
Høyde:
38 mm
Dybde:
500 mm
Montasjeskinne 18mm X 38mm. Laget for 500mm dype skap, yttre montasjenivå. Pk á 4 stk.