Rittal - Montasjeskinne 600mm - 8612260
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 600 mm
Dybde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177213104
Elnummer
2431832
Leverandørens varenummer
8612260
Typebeskrivelse
2431832
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
600 mm
Dybde:
600 mm
Montasjeskinne 18mm X 38mm. Laget for 600mm dype skap, yttre montasjenivå. Pk á 4 stk.