Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Rittal - Montasjeskinne 800mm - 8612280

KopierKopier
Rittal - Montasjeskinne 800mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 800 mm

  • Dybde - 800 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177213111

Elnummer

2431833

Leverandørens varenummer

8612280

Typebeskrivelse

2431833

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Bredde:

800 mm

Dybde:

800 mm

Montasjeskinne 18mm X 38mm. Laget for 800mm dype skap, yttre montasjenivå. Pk á 4 stk.