Rittal - Nivå Justeringer VX sokkel 20 - 8100711
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Andre
Farge - Andre
Høyde - 200 mm
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177921566
Elnummer
2406457
Leverandørens varenummer
8100711
Typebeskrivelse
2406457
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Høyde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Fordeler: Dørforskyvning på grunn av ujevne gulv, kan korrigeres
Montering på det oppbygde skapet, dvs. nivellering må ikke planlegges på forhånd
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Henvisning: Underlagets bæreevne må kontrolleres
Dimensjoner: Høyde: 200 mm
Belastning: Maks. tillatt belastning: 2500 N per nivåfot
statisk (maks.): 2500 N
Pakkeenhet: 4 stk.
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


