Rittal - Optipanel 6380.000 - 6380000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dybde - 100 mm
Materiale - Aluminium
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Type overflate - Pulverlakkert
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177231627
Elnummer
2432811
Leverandørens varenummer
6380000
Typebeskrivelse
2432811
Dybde:
100 mm
Materiale:
Aluminium
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Operatørpanel 19" (482,6 x 310,3 x 100)
Materiale:
- Skap: Aluminiumsprofil
- Hjørneprofiler: Støpt sink / plast
Farge:
- Skap:natur eloksert
- Hjørneprofiler: RAL 7035 og RAL 7024
Kapslingsklasse: IP 65 iht. EN 60 529
Leveringsomfang:inkl. pakninger og festemateriell for frontplater.
Mer info finnes her: http://www.rittal.no/products/produktsuche/index.asp?soptVar=&lang=GB&Dom=com&PageCall=&thisSearch=6380000&searchProd=1&searchCat=1&searchPage=1&minWidth=&maxWidth=&minHeight=&maxHeight=&minDepth=&maxDepth=&thisProtec1=&thisProtec2=&thisAppro=&thisSGE=
Materiale:
- Skap: Aluminiumsprofil
- Hjørneprofiler: Støpt sink / plast
Farge:
- Skap:natur eloksert
- Hjørneprofiler: RAL 7035 og RAL 7024
Kapslingsklasse: IP 65 iht. EN 60 529
Leveringsomfang:inkl. pakninger og festemateriell for frontplater.
Mer info finnes her: http://www.rittal.no/products/produktsuche/index.asp?soptVar=&lang=GB&Dom=com&PageCall=&thisSearch=6380000&searchProd=1&searchCat=1&searchPage=1&minWidth=&maxWidth=&minHeight=&maxHeight=&minDepth=&maxDepth=&thisProtec1=&thisProtec2=&thisAppro=&thisSGE=


