Rittal - Paneler VX med børstelist 800 - 8620093
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Svart
Maks belastning - 1500 kg
Bredde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177922464
Elnummer
2406658
Leverandørens varenummer
8620093
Typebeskrivelse
2406658
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Maks belastning:
1500 kg
Bredde:
800 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
800 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Materiale: Sokkelpaneler: Stålplate
Børstelist: Plast, selvslukkende
Farge: RAL 9005
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde/dybde: 800 mm
Dimensjoner: Høyde: 100 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 1,76 kg
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


