Rittal - Paneler VX ventilert 600x100 - 8620090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Svart
Bredde - 600 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177922433
Elnummer
2406655
Leverandørens varenummer
8620090
Typebeskrivelse
2406655
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Bredde:
600 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
600 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Fordeler: Spesielt ved bruk som f.eks. i energifordelinger, der det ikke brukes bunnplater for apparatskap, kan man oppnå en høyere luftgjennomstrømning i apparatskapet
Materiale: Stålplate
Farge: RAL 9005
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Henvisning: For ventilering av apparatskap finnes det løsninger for heving av taket samt spesielle takplater med ventilasjonsåpninger
Passer for: Bredde/dybde: 600 mm
Dimensjoner: Høyde: 100 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 1,3 kg
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


