Rittal - PC Skapsystem SE m.tastskuff, - 5366350

KopierKopier
Rittal - PC Skapsystem SE m.tastskuff,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall høydeenheter - 0

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 1600 mm

  • Dybde - 636 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

SE

EAN/GTIN

4028177959439

Elnummer

2406213

Leverandørens varenummer

5366350

Typebeskrivelse

2406213

Antall høydeenheter:

0

Bredde:

600 mm

Høyde:

1600 mm

Dybde:

636 mm

Materiale:

Stål

Farge på kropp:

Grå

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL nummer på kroppen:

7035

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Beskyttelsesgrad (NEMA):

12

Sikker plassering av alle PC-komponenter fra skjermen via PC-en til tastaturet. Den beste betjeningskomfort og moderne design. Perfekt beskyttelse mot fuktighet og smuss, temperatursvingninger og uønsket tilgang.