Rittal - PC Skapsystem SE m.tastskuff, - 5366450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 0
Bredde - 600 mm
Høyde - 1600 mm
Dybde - 636 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177959453
Elnummer
2406214
Leverandørens varenummer
5366450
Typebeskrivelse
2406214
Antall høydeenheter:
0
Bredde:
600 mm
Høyde:
1600 mm
Dybde:
636 mm
Materiale:
Stål
Farge på kropp:
Grå
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL nummer på kroppen:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12
Sikker plassering av alle PC-komponenter fra skjermen via PC-en til tastaturet. Den beste betjeningskomfort og moderne design. Perfekt beskyttelse mot fuktighet og smuss, temperatursvingninger og uønsket tilgang.


