Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Rittal - PDU basic 16A/1P CEE 12xC13+1 - 7979110

KopierKopier
Rittal - PDU basic 16A/1P CEE 12xC13+1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall jordede stikkontakter - 0

  • Med av/på-bryter - nei

  • Overspenningsvern - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Kapslingsform - Rektangulær

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177947382

Elnummer

2415823

Leverandørens varenummer

7979110

Typebeskrivelse

2415823

Antall jordede stikkontakter:

0

Med av/på-bryter:

nei

Overspenningsvern:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Kapslingsform:

Rektangulær

Antall Euro-stikkontakter:

0

Antall stikkontakter for kjøleapparater:

0

Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):

0

Antall stikkontakter type P11 (Italia):

0

Antall stikkontakter type NEMA:

0

Jordfeilbryter:

nei

Nettfilter:

nei

Antall øvrige stikkontakter:

12

Nominell strøm:

16 A

Ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Med lokk:

nei

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

7035

Gjennomsiktig:

nei

Lengde på strømkabel:

3 m

Skrudd sentralinnsats:

nei

Vinklet sentralinnsats:

45°

Kompakt basis-strømfordeling. Ved hjelp av PDU basic kan hver IT-rack ganske enkelt utstyres med en profesjonell strømfordeling. Avhengig av PDU-utførelsen er det mulig med horisontal montering i 19"-nivået eller vertikal montering (også i Zero-U-Space).