Rittal - PDU overspenningvern 22 kW 32 - 7979724
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning AC - 250 V
Sikkerhetsnivå - 1,5 kV
Monteringsmetode - Andre
Maks kontinuerlig spenning AC - 250 V
Maks. kontinuerlig spenning DC - 250 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177948556
Elnummer
2415902
Leverandørens varenummer
7979724
Typebeskrivelse
2415902
Merkespenning AC:
250 V
Sikkerhetsnivå:
1,5 kV
Monteringsmetode:
Andre
Maks kontinuerlig spenning AC:
250 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
250 V
Nominell avledningstøtstrøm (8 / 20) (L + N-PE):
6,5 kA
Antall poler:
3
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 3:
Ja
Med støyfilter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


