Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Rittal - PDU overspenningvern 3,7 kW 1 - 7979721

KopierKopier
Rittal - PDU overspenningvern 3,7 kW 1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning AC - 250 V

  • Sikkerhetsnivå - 1,5 kV

  • Monteringsmetode - Andre

  • Maks kontinuerlig spenning AC - 250 V

  • Maks. kontinuerlig spenning DC - 250 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177948525

Elnummer

2415899

Leverandørens varenummer

7979721

Typebeskrivelse

2415899

Merkespenning AC:

250 V

Sikkerhetsnivå:

1,5 kV

Monteringsmetode:

Andre

Maks kontinuerlig spenning AC:

250 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

250 V

Nominell avledningstøtstrøm (8 / 20) (L + N-PE):

6,5 kA

Antall poler:

3

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 3:

Ja

Med støyfilter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Hvis strømskinnen blir forhåndskoblet. For hver 3-fasede innmating av strømskinnen er et overspenningsvern tilgjengelig. Overspenningsvernet kan også ettermonteres.