Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Rittal - PDU overspenningvern 7,4 kW 3 - 7979722

KopierKopier
Rittal - PDU overspenningvern 7,4 kW 3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning AC - 250 V

  • Sikkerhetsnivå - 1,5 kV

  • Monteringsmetode - Andre

  • Maks kontinuerlig spenning AC - 250 V

  • Maks. kontinuerlig spenning DC - 250 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177948532

Elnummer

2415900

Leverandørens varenummer

7979722

Typebeskrivelse

2415900

Merkespenning AC:

250 V

Sikkerhetsnivå:

1,5 kV

Monteringsmetode:

Andre

Maks kontinuerlig spenning AC:

250 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

250 V

Nominell avledningstøtstrøm (8 / 20) (L + N-PE):

6,5 kA

Antall poler:

3

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 3:

Ja

Med støyfilter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Hvis strømskinnen blir forhåndskoblet. For hver 3-fasede innmating av strømskinnen er et overspenningsvern tilgjengelig. Overspenningsvernet kan også ettermonteres.
Hvis strømskinnen blir forhåndskoblet. For hver 3-fasede innmating av strømskinnen er et overspenningsvern tilgjengelig. Overspenningsvernet kan også ettermonteres.