Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Rittal - PE-forbindelse 350mm 10mm2 - 2565050

KopierKopier
Rittal - PE-forbindelse 350mm 10mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Lederform - Rund

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177950177

Elnummer

2436803

Leverandørens varenummer

2565050

Typebeskrivelse

2436803

Ledermateriale:

Kobber

Lederform:

Rund

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

SZ Jordingsbånd, tilkobling, L: M6-M6, for tverrsnitt 10 mm², L: 350 mm

Rittal

Et Rittal-produkt

Oppdag Rittal-serien