Rittal - PG Segment 11 RAL7035 - 6206440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Farge - Grå
Maks last - 40 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177684430
Elnummer
2432824
Leverandørens varenummer
6206440
Typebeskrivelse
2432824
Materiale:
Aluminium
Farge:
Grå
Maks last:
40 kg
Helningsadapter 10° CP 60 120 x 65mm. Materiale: Støpt Sink, Farge: Ral 7035. Leveringsomfang: Pakninger og montasjedeler


