Rittal - Pinblog Plus 5stk - 9342820
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Skinneavstand - 60 mm
Kortslutningsfasthet (lcw) - 23 kA
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177503861
Elnummer
2432984
Leverandørens varenummer
9342820
Typebeskrivelse
2432984
Antall poler:
3
Skinneavstand:
60 mm
Kortslutningsfasthet (lcw):
23 kA
For starter med økt beskyttelsesfeste. Monteringen skjer ved hjelp av enkel snapmontering på PinBlock (SV 9342.800/.810).
på PinBlock (SV 9342.800/.810).
på PinBlock (SV 9342.800/.810).


