Rittal - Plastflens AX stl 5 modul - 2565200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 301 mm
Tykkelse - 221 mm
Materiale - Plast
Fortrykt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177938434
Elnummer
2436804
Leverandørens varenummer
2565200
Typebeskrivelse
2436804
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
301 mm
Tykkelse:
221 mm
Materiale:
Plast
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
PG
SZ Flenseplater i plast, for AX, for kabelgjennomføring, modulær, forhåndspreget, BD: 301x221 mm, for flenseplater, størrelse 5
ProduktbladPDF


