Rittal - Plastflens AX str 1 membran - 2561300

KopierKopier
Rittal - Plastflens AX str 1 membran

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 256 mm

  • Tykkelse - 149 mm

  • Materiale - Plast

  • Fortrykt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

AX

EAN/GTIN

4028177935693

Elnummer

2436796

Leverandørens varenummer

2561300

Typebeskrivelse

2436796

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

256 mm

Tykkelse:

149 mm

Materiale:

Plast

Fortrykt:

nei

Gjengetype:

PG

SZ Flenseplater i plast, for AX, med membraner, BD: 256x149 mm, for flenseplater, størrelse 1