Rittal - Plastflens AX str 2 modul - 2562200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 339 mm
Tykkelse - 149 mm
Materiale - Plast
Fortrykt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177938403
Elnummer
2436797
Leverandørens varenummer
2562200
Typebeskrivelse
2436797
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
339 mm
Tykkelse:
149 mm
Materiale:
Plast
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
PG
SZ Flenseplater i plast, for AX, for kabelgjennomføring, modulær, forhåndspreget, BD: 339x149 mm, for flenseplater, størrelse 2
ProduktbladPDF


