Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Rittal - Plastnitte SEGMA 5mm 500/frp - PW37271

KopierKopier
Rittal - Plastnitte SEGMA 5mm 500/frp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Hvit

  • Diameter - 5 mm

  • Halogenfri - nei

  • Selvslukkende - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3271780330411

Elnummer

2430981

Leverandørens varenummer

PW37271

Typebeskrivelse

2430981

Farge:

Hvit

Diameter:

5 mm

Halogenfri:

nei

Selvslukkende:

Ja

Plastnagle brukes til å feste kabelkanaler til kabelkanalens bunn
Plastnagle SEGMA 5mm 500/frp