Rittal - Plastskap AX med vindu, BHD:400x400x200 mm,IP56,RAL7035 - 1448000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 400 mm
Høyde - 400 mm
Dybde - 200 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177006614
Elnummer
2433018
Leverandørens varenummer
1448000
Typebeskrivelse
2433018
Bredde:
400 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
200 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP56
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Frittsående:
Ja
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Hjørnemodell:
nei
Midlertidig montering:
nei
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
Ja
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
2
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
38 W
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
425 N
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
375 N


